Schneider Electric - Odace 2011 - sortie de câble - blanc - griffes montées - 6 à 12 mm2 - S525662

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - sortie de cable
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480319402
Réf. Sonepar
01887031940
Réf. Fournisseur
S525662
Marque
Schneider Electric
utilisation:
sortie de cable
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
0
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
pays de fabrication:
ESPAGNE
type de fixation:
fixation à griffes/vis
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Oui
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
54 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
26.7 mm
raccords isolés:
Non
Les Atouts de l'article:
La sortie de câble Odace S525662 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique et de griffes de couleur blanche. Elle atteint le niveau de protection IK04. Il répond à la norme EN 60669-1, UTE C 61-392. Son courant nominal est de 16 A. Il a également obtenu le certificat LCIE. Ce câble de sortie est sans halogène. Fabriquée en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, cette sortie de câble est très fiable et résistante. Le mode de fixation de l'appareil se fait par griffes, par vis. Elle ne contient pas de mercure. Etant respectueux de l'environnement, ce dispositif a atteint une résistance aux UV, l'acétone, l'alcool, l'ammoniaque, l'eau de Javel, le savon liquide, l'huile, l'essence, le liquide de nettoyage des fenêtres.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


