fin de vie

Schneider Electric - Odace 2011 Styl - plaque 2 postes H/V 71mm antibactérien - S500704

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

2

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481043887

Réf. Sonepar

01887104388

Réf. Fournisseur

S500704

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

2

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Oui

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

156 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

10 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

51.95 mm

Odace - Styl - plaque - antibactérien - 2 postes horizontal 71mm | 2 postes vertical 71mm - H85mm - L 156mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène

Les Atouts de l'article:

Odace c'est le mariage subtil du rond et du carré, la touche finale d'une décoration contemporaine et élégante Plaque de couleur blanche 2 postes, traité pour éviter la formation et la prolifération de germes dus au contact et à l’utilisation par plusieurs personnes Sa surface de finition est brillante et s’intègre parfaitement à tous les intérieurs Très simple d'installation, cette plaque de finition a été conçue pour une pose facile et rapide Elle s'ajuste par ergots crantés et compense les irrégularités du mur Hauteur 85 mm - Profondeur 10mm Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur Il est conformes aux normes 2006/95/EEC, EN 60669-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1 Ce produit est qualifié Green Premium car un minimum de substances dangereuses ont été utilisées pour sa fabrication Ce produit ne contient pas de métaux lourds afin de limiter son impact sur l'environnement et votre santé Il est certifié Aenor, LCIE, NF Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04, ce qui peut aider à se protéger contre les chocs Découvrez toutes les possibilités offertes par Odace



Quelques mots du fabricant :

  • Plaque de finition 2 postes
  • Intérieur sain et esthétique soignée en harmonie avec la gamme Odace
  • Matériau antibactérien à base d'un principe actif avec des ions argent aidant à lutter contre la croissance de bactérie
  • Montage vertical ou horizontal
  • A compléter avec prise ou interrupteur de finition antibactérienne Odace, à commander séparément