Schneider Electric - Odace 2011 Styl - plaque 3 postes H/V 71mm antibactérien - S500706

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 3
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481043894
Réf. Sonepar
01887104389
Réf. Fournisseur
S500706
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
3
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
3
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Oui
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
227 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
52.1 mm
Les Atouts de l'article:
Odace c'est le mariage subtil du rond et du carré, la touche finale d'une décoration contemporaine et élégante Plaque de couleur blanche 3 postes, traité pour éviter la formation et la prolifération de germes dus au contact et à l’utilisation par plusieurs personnes Sa surface de finition est brillante et s’intègre parfaitement à tous les intérieurs Ce cadre pour contrôleur est en esthétique Styl, ergonomique et riche en finitions Très simple d'installation, cette plaque de finition a été conçue pour une pose facile et rapide Elle s'ajuste par ergots crantés et compense les irrégularités du mur Hauteur 85 mm - Profondeur 10mm Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur Il est conformes aux normes 2006/95/EEC, EN 60669-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1 Ce produit est qualifié Green Premium car un minimum de substances dangereuses ont été utilisées pour sa fabrication Ce produit ne contient pas de métaux lourds afin de limiter son impact sur l'environnement et votre santé Il est certifié Aenor, LCIE, NF Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04, ce qui peut aider à se protéger contre les chocs Découvrez toutes les possibilités offertes par Odace
Quelques mots du fabricant :
- Plaque de finition 3 postes
- Intérieur sain et esthétique soignée en harmonie avec la gamme Odace
- Matériau antibactérien à base d'un principe actif avec des ions argent aidant à lutter contre la croissance de bactérie
- Montage vertical ou horizontal
- A compléter avec prise ou interrupteur de finition antibactérienne Odace, à commander séparément







