Schneider Electric - Odace 2011 Styl - plaque 3 postes H/V entraxe 71mm gris pierre - S520706A1

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

3
Voir les options disponibles4

couleur:

gris
Voir les options disponiblesblanc

traitement de la surface:

laqué / peint
Voir les options disponiblesnon traité

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480708749

Réf. Sonepar

01887070874

Réf. Fournisseur

S520706A1

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

3

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

gris

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

3

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

227 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

10 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

67 mm

Odace - Styl - plaque - gris pierre - 3 postes horizontal 71mm - 3 postes vertical 71mm - H85mm - L227mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène

Les Atouts de l'article:

Le cadre de protection Odace S520706A1 de Schneider Electric est gris. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Il répond à la norme 2006/95/EEC, EN 60669-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1. Fabriqué en matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, ce cadre de protection est très fiable et résistant. Avec 3 x 4 modules. Il est sans halogène ainsi que sans métaux lourds. De plus, étant respectueux de l'environnement, ce dispositif a atteint une résistance aux UV, l'acétone, l'alcool, l'ammoniaque, l'eau de Javel, le savon liquide, l'huile, l'essence, le liquide de nettoyage des fenêtres.



Quelques mots du fabricant :

  • Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
  • Construction innovante permettant une pose affleurante et précise sur tous types de murs
  • Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
  • La collection Odace Styl allie sobriété, simplicité et durabilité, tout en offrant une large palette de couleurs
  • Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré