Schneider Electric - Odace 2011 Styl - plaque 4 postes H/V 71mm blanc recyclé - S510708
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 4
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481095756
Réf. Sonepar
01887109575
Réf. Fournisseur
S510708
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
4
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
4
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
298 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
51.95 mm
Les Atouts de l'article:
Découvrez les nouvelles plaques de finition de la gamme Odace en plastique recyclé Affichez votre différence en proposant des produits limitant leur impact écologique dont la plaque de finition 4 postes entraxe 71mm de la gamme Odace Styl Schneider Electric Cette plaque est de couleur blanche et d'aspect brillant est livrée par lot de 20 Facile à installer, elle se monte sans outil par simple clipsage sur une boîte d'encastrement Cette plaque est conforme aux normes 2006/95/CEE, EN 60669-1, NBN C 61-112-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1, sa tenue aux chocs est IK04 et son degré de protection est IP21D Pour compléter votre installation, des mécanismes et des boîtes de montage en plastique recyclé sont également disponibles dans la gamme Odace
Quelques mots du fabricant :
- Plaque de finition 4 postes
- Matériaux recyclés sans compromettre la conception
- Idéal pour une vie durable
- Couleur d'aspect granitique
- Se fixe rapidement au mécanisme
- A compléter avec prise, interrupteur ou tout mécanisme Odace, vendu séparément
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


