Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Odace 2011 Styl - plaque 4 postes H/V entraxe 71mm aluminium - S520708E

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

4

couleur:

aluminium
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesgris

traitement de la surface:

laqué / peint
Voir les options disponiblesnon traité

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 4

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480320576

Réf. Sonepar

01887044661

Réf. Fournisseur

S520708E

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

4

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

4

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

numéro RAL (équivalent):

0

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

298 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

10 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

67 mm

Odace 2011 Styl - plaque - aluminium - 4 postes horizontal 71mm | 4 postes vertical 71mm - H85mm - L298mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric