Schneider Electric - Odace 2011 Styl - plaque 4 postes H/V entraxe 71mm anthracite - S540708
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
anthracitetraitement de la surface:
laqué / peintCaractéristiques principales
nombre d'unités - 4
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480706769
Réf. Sonepar
01887070676
Réf. Fournisseur
S540708
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
4
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
anthracite
traitement de la surface:
laqué / peint
nombre d'unités, horizontales:
4
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
numéro RAL (équivalent):
7021
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
298 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
52.1 mm
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


