Schneider Electric - Odace 2011 Styl - plaque 4 postes H/V entraxe 71mm sable - S520708B1

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

4

couleur:

autre
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesgris

traitement de la surface:

laqué / peint
Voir les options disponiblesnon traité

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 4

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480708701

Réf. Sonepar

01887070870

Réf. Fournisseur

S520708B1

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

4

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

autre

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

4

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

298 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

10 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

67 mm

Odace - Styl - plaque - sable - 4 postes horizontal 71mm - 4 postes vertical 71mm - H85mm - L298mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène

Les Atouts de l'article:

Le cadre de protection Odace S520708B1 de Schneider Electric est en pierre de couleur. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Il répond à la norme 2006/95/EEC, EN 60669-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1. Fabriqué en matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, ce cadre de protection est très fiable et résistant. Le mode de fixation de cet appareil est par clips. Il est sans halogène ainsi que sans métaux lourds. De plus, étant respectueux de l'environnement, ce dispositif a atteint une résistance aux UV, l'acétone, l'alcool, l'ammoniaque, l'eau de Javel, le savon liquide, l'huile, l'essence, le liquide de nettoyage des fenêtres.

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric