Schneider Electric - Odace 2011 Styl Pratic - plaque avec cache souple translucide 1 poste IP44 blanc - S520772

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
sens de montage - vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480319693
Réf. Sonepar
01887031969
Réf. Fournisseur
S520772
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
1
sens de montage:
vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
avec volet de protection:
Oui
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
91.4 mm
hauteur:
102 mm
profondeur:
50.3 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Le cadre de protection Odace S520772 de Schneider Electric est blanc. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Il est conforme à la norme 2006/95/EC, EN 60669-1, IEC 60529, NF C 61-314, UNE 20315-1-1. Le cadre de couverture est en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), SEBS, ce qui le rend le plus résistant possible. Son mode de fixation est par clips. Il a également obtenu le certificat LCIE. L'indice de protection IP de cet appareil est IP21D. Il est sans halogène. De plus, il est respectueux de l'environnement, avec une résistance aux UV, de l'acétone, de l'alcool, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, du savon liquide, de l'huile, de l'essence, du liquide de nettoyage des fenêtres.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


