Schneider Electric - Odace 2011 Styl Pratic - plaque avec porte-étiquette 1 poste blanc - S520732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
sens de montage - vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480319686
Réf. Sonepar
01887031968
Réf. Fournisseur
S520732
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
1
sens de montage:
vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Oui
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
85 mm
hauteur:
108.5 mm
profondeur:
10.2 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
67 mm
Les Atouts de l'article:
Le cadre de protection Odace S520732 de Schneider Electric est blanc. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Il répond à la norme 2006/95/EEC, EN 60669-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1. Fabriqué en matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, ce cadre de protection est très fiable et résistant. Avec 3 x 4 modules. De plus, il est respectueux de l'environnement, avec une résistance aux UV, de l'acétone, de l'alcool, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, du savon liquide, de l'huile, de l'essence, du liquide de nettoyage des fenêtres. L'indice de protection IP de cet appareil est IP21D. Il est sans halogène. Cet appareil est qualifié de produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


