Schneider Electric - Odace 2011 - thermostat programmable - écran tactile - S520508

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • charge de contact max. - 10 A

  • couleur - noir

  • raccordement - tri-quadrifilaire

  • modèle - marche-arrêt

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480778940

Réf. Sonepar

01887077894

Réf. Fournisseur

S520508

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

charge de contact max.:

10 A

couleur:

noir

raccordement:

tri-quadrifilaire

modèle:

marche-arrêt

valeur différentielle:

0.5...0.5 K

type d'alimentation électrique:

230 V CA

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

5...50 °C

capteur externe:

Oui

caractéristique de réglage:

autre

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Non

nombre de sorties refroidissement:

0

différence ajustable:

Non

température affichée:

Oui

avec indication du bruit:

Non

type de capteur:

capteur de résistance

pays de fabrication:

LETTONIE

commande:

bouton

avec raccord d’eau:

Non

finition des contacts:

contact à ouverture (NC)

tension max. contacts:

230 V

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

antidéflagration:

Non

hauteur:

71 mm

largeur:

71 mm

profondeur:

47 mm

Odace - thermostat programmable - écran tactile

Les Atouts de l'article:

Le thermostat électronique Odace S520508 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur noire pour le chauffage. La résolution d'affichage est de 96 x 96 pixels, avec une taille d'affichage de 44 mm et un type d'affichage d'écran OLED. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Son type de protection est la protection électronique contre les surtensions, la protection contre la surchauffe. Il répond à la norme EN 60730-2-9. Il s'agit d'un thermostat électronique à 2 pôles et ce dispositif est compatible avec le cadre de conception Odace. Les informations affichées incluent les heures, la température en °C. Le calibre des fusibles associés au thermostat électronique est de 10 A. Afin de prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. Les informations affichées incluent le mode de fonctionnement, le compteur de temps de fonctionnement, la température en °C, le temps. Le mode de fixation de l'appareil se fait à l'aide de vis. Le thermostat électronique est en PA (polyamide) 6 GF20 FR, PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, le rendant aussi résistant que possible. minimale de substances dangereuses.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric