Schneider Electric - Odace Architecte - plaque 2 postes entraxe spécifique 57mm - Blanc craie - S920814

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

2

matériau:

plastique
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesmétal

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesanthracite
Voir les options disponiblesbeige
Voir les options disponiblesbleu
Voir les options disponiblescuivre
Voir les options disponiblesgris
Voir les options disponibleslaiton
Voir les options disponiblesmarron
Voir les options disponiblestitane

traitement de la surface:

non traité
Voir les options disponiblesautre

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487343141

Réf. Sonepar

01887734314

Réf. Fournisseur

S920814

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

2

sens de montage:

vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

2

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

2

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

2

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

87.5 mm

hauteur:

150.5 mm

profondeur:

11 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

67 mm

Odace Architecte - plaque de finition - blanc RAL 9003 mat - 2 postes entraxe spécifique 57mm - H144,5mm x L100mm x P11,7mm - IK04 IP21D - régulation automatique brevetée

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

La plaque de finition 2 postes Odace Architecte Blanc craie - entraxe spécifique 57mm spécial rénovation - est compatible avec les mécanismes Odace nouvelle génération. Son design unique, modulable et créatif sublimera les intérieurs contemporains, du plus classique au plus audacieux.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La plaque 2 postes Odace Architecte Blanc craie est à associer aux mécanismes Odace nouvelle génération et est compatible avec les anciennes boites d'encastrement à entraxe spécifique 57 mm.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Son système de régulation automatique brevetée offre une pose impeccable en s'ajustant esthétiquement aux irrégularités du mur, et en s'installant rapidement en un seul geste.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.

Le saviez-vous ?

Cette plaque entraxe 57, disponible en 2 et 3 postes, existe aussi en Noir onyx. Les plaques entraxe 57 existent également en design Odace (non Architecte).



Les Atouts de la gamme:

Avec Odace Architecte, offrez à vos clients les plus exigeants un design encore jamais vu : un format 7/8e combiné à un rendu affleurant parfait. Vous disposez d'une multitude de combinaisons possibles pour sublimer chaque intérieur.



Quelques mots du fabricant :

  • Coloris Blanc craie qui sublime tous les intérieurs
  • Alignement parfait de la plaque et de l'enjoliveur pour une esthétique affleurante
  • Entraxe spécifique pour une installation homogène
  • Système de régulation automatique brevetée pour un placage automatique au mur
  • Couleur injectée dans la matière, sans peinture