Schneider Electric - Odace Architecte - plaque de finition centrale - effet Laiton - S932801

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
autreSpécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - métal
couleur - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487343288
Réf. Sonepar
01887734328
Réf. Fournisseur
S932801
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
métal
couleur:
laiton
traitement de la surface:
autre
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
2
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
2
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
71 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
11 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
67 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
La plaque de finition centrale Odace Architecte effet Laiton est compatible avec les mécanismes Odace nouvelle génération et est à associer aux plaques de finition Odace Architecte latérales ou centrales. Son design unique, modulable et créatif sublimera les intérieurs contemporains, du plus classique au plus audacieux.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La plaque centrale 1 poste Odace Architecte effet Laiton est à associer à une plaque de finition Odace Architecte latérale ou centrale et à un mécanisme Odace nouvelle génération.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Cette plaque de finition centrale Odace Architecte est conçue pour offrir une flexibilité maximale dans vos projets architecturaux, permettant de créer des combinaisons multipostes uniques. Son système de régulation automatique brevetée offre une pose impeccable en s'ajustant esthétiquement aux irrégularités du mur, et en s'installant rapidement en un seul geste.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.
Le saviez-vous ?
Cette plaque existe aussi en métal effet Titane, Cuivre Bleu émaillé, Blanc émaillé, Noir émaillé, Sienne émaillé, Céramique Blanc, Perle Noire, Terrazzo, Béton. La gamme Odace Architecte se décline en plusieurs coloris et matériaux pour s'adapter à tous les goûts, toujours avec élégance. Personnalisez et créez votre propre combinaison en version multipostes !
Les Atouts de la gamme:
Avec Odace Architecte, offrez à vos clients les plus exigeants un design encore jamais vu : un format 7/8e combiné à un rendu affleurant parfait. Vous disposez d'une multitude de combinaisons possibles pour sublimer chaque intérieur.
Quelques mots du fabricant :
- Design épuré et affleurant avec finition métallique effet Laiton
- Plaque de finition centrale pour combinaisons multipostes, idéale pour les projets architecturaux
- Alignement parfait de la plaque et de l'enjoliveur pour une esthétique affleurante
- Système de régulation automatique brevetée pour un placage automatique au mur
- Zamak peint






