Schneider Electric - Odace + - blanc - variateur universel a poussoir PlusLink - S520560
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de charge - universel
type de commande - bouton-poussoir
variation par coupure de fin de phase - Oui
variation par coupure de début de phase - Oui
puissance nominale charge ohmique/résistive - 50...420 W
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480320026
Réf. Sonepar
01887044690
Réf. Fournisseur
S520560
Marque
Schneider Electric
type de charge:
universel
type de commande:
bouton-poussoir
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
puissance nominale charge ohmique/résistive:
50...420 W
puissance nominale de charge inductive:
50...420 VA
puissance nominale de charge capacitive:
50...420 VA
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
mode de pose:
encastré
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
26.6 mm
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
type de connexion:
borne à vis
traitement de la surface:
non traité
fréquence:
50...50 Hz
qualité du matériau:
thermoplastique
matériau:
plastique
type de fixation:
fixation à griffes/vis
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
cablage en série:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
tension nominale (Un):
230...230 V
tension de commande:
230...230 V
transparent:
Non
finition de la surface:
brillant
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
section de conducteur:
1.5...2.5 mm²
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
33.9 mm
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le variateur Schneider Electric Odace S520560 est un mécanisme avec cadre de fixation de couleur blanche, dont le type de variateur est pour charge capacitive, charge inductive, charge résistive Avec 1 culbuteur, sa boîte de montage correspondante peut être encastrée dans la surface du mur avec un type affleurant Le type de protection est la protection par fusible, la protection contre les courts-circuits, l'amélioration du niveau de sécurité La tension nominale de fonctionnement est 230V Il mesure 71 mm de largeur, 71 mm de hauteur, 33,9 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 26,6 mm Il s'agit d'un variateur à 2 voies Le type de commande de ce variateur est un bouton-poussoir Le mode de fixation de cet appareil se fait par griffes, par vis De plus, il a bien satisfait la norme de 2004/108 / CE, 2006/95 / CEE, EN 60669-2-1 Il atteint également le degré de protection IP20 En outre, il atteint le niveau de protection IK02, ce qui peut aider à protéger contre les chocs Et il est sans mercure La gamme de raccords électriques Odace vous permet d'équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour le summum du confort, de la sécurité et de la connectivité


