Schneider Electric - Odace - boîte pour montage en saillie - 1 poste associable - blanc craie - S920762

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606487213611
Réf. Sonepar
01887721361
Réf. Fournisseur
S920762
Marque
Schneider Electric
composition:
boîtier apparent
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal
matériau:
plastique
couleur:
blanc
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Oui
nombre de modules (construction modulaire):
2
forme:
carré
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Oui
montage transversal:
Oui
avec entrée de câble:
Non
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
résistant aux chocs:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
73.9 mm
hauteur d'appareil:
73.9 mm
convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:
Oui
appareil de bureau:
Non
avec entrée du tube d'installation:
Oui
nombre d'entrées:
4
entrée de l'arrière:
Oui
largeur:
83.2 mm
hauteur:
89 mm
profondeur:
48.3 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette boîte de montage en saillie Odace est conçue pour une installation flexible et esthétique, adaptée à des installations de 1 à n postes (illimité) avec une profondeur extérieure de 46mm et intérieure de 40mm. Elle peut se fixer sur un mur avec des vis ou utiliser une boîte d'encastrement à vis existante. Elle accepte tous les mécanismes de la gamme Odace sauf les prises doubles S9x1089.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La référence contient le support de fixation et la plaque de finition.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Elle permet d'associer plusieurs boîtes sans limitation et est donc idéale pour les grands projets, les rénovations ou les installations complexes. Ses 4 prédécoupes sont pratiques, facilitant l'entrée de tubes et câbles de différents diamètres, pour une grande flexibilité dans la gestion des câblages.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.
Les Atouts de la gamme:
Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.
Quelques mots du fabricant :
- Design moderne et élégant
- Boîte de montage en saillie adaptable de 1 à n postes (non limité)
- Installation facile sans cadre esthétique supplémentaire pour un design épuré
- Prédécoupes pour tubes et câbles de différents diamètres
- Alignement parfait entre la boîte et les surfaces fonctionnelles pour un montage homogène






