Schneider Electric - Odace - bouton-poussoir porte-étiquette - symbole carillon - blanc craie - S920246

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bascule/rocker
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
avec éclairage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606487212515
Réf. Sonepar
01887721251
Réf. Fournisseur
S920246
Marque
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir unique
type de commande:
bascule/rocker
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
avec éclairage:
Non
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts inverseurs:
0
version sans contact:
Non
nombre de bascules d'actionnement:
1
nombre de modules (construction modulaire):
2
nombre de pôles:
1
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
source lumineuse fournie:
Non
avec voyant indicateur:
Non
Contact de report:
Oui
pays de fabrication:
ESPAGNE
type de fixation:
fixation à griffes/vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Oui
imprimé:
symbole « sonnerie »
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
73.9 mm
hauteur d'appareil:
73.9 mm
profondeur d'appareil:
30 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
16.6 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
principe de fonctionnement:
électromécanique
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


