Schneider Electric - Odace - chargeur USB-C 65W - forte puissance et charge rapide - blanc craie - S920406

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de sortie max. - 3200 mA
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Nombre de ports USB-C - 1
modèle - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606487213024
Réf. Sonepar
01887721302
Réf. Fournisseur
S920406
Marque
Schneider Electric
courant de sortie max.:
3200 mA
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
Nombre de ports USB-C:
1
modèle:
autre
tension de fonctionnement:
220...240 V
fréquence:
50...60 Hz
type de connexion:
borne à vis
numéro RAL:
9003
largeur d'appareil:
74 mm
hauteur d'appareil:
74 mm
profondeur d'appareil:
40.7 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
traitement antibactérien:
Non
nombre de ports USB-A:
0
tension de sortie:
5...20 V
consommation d'énergie:
0.08 W
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Moderne et pratique, ce chargeur USB-C Odace offre une charge rapide grâce à la technologie Power Delivery. Ce chargeur double USB s'installe en remplacement d'une prise de courant.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Le chargeur USB Odace est livré avec son support de fixation intégré et son cache peinture. Il est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.
Quels sont les avantages à l'installation ?
La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîte d'encastrement grâce à son support rigide à vis. Le produit bénéficie d'une connexion rapide grâce aux bornes à vis jusqu'à 2 câbles de 2,5mm² rigides ou souples & multibrins pour chaque pôle.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé. Tous les chargeurs Odace sont encadrés par la norme NF C 61-314 qui garantit la fiabilité et la protection électrique.
Le saviez-vous ?
Il est possible de proposer ce chargeur en finition noire.
Les Atouts de la gamme:
Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.
Quelques mots du fabricant :
- Design parfaitement affleurant : élégant et moderne
- Technologie Power Delivery pour une charge rapide optimale
- Alimentation programmable pour un ajustement en temps réel de la puissance
- Support de fixation robuste pour installation fiable, possibilité d'ajouter rapidement des griffes si besoin
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


