Schneider Electric - Odace - combiné double VV ou poussoir et VR à levier - 6/10AX - noir onyx - S940212

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - inverseur
type de commande - levier
nombre de bascules d'actionnement - 2
mode de pose - encastré
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606488133932
Réf. Sonepar
01887813393
Réf. Fournisseur
S940212
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
inverseur
type de commande:
levier
nombre de bascules d'actionnement:
2
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
composition:
autre
interrupteur à bouton-poussoir:
Oui
type de fixation:
fixation à griffes/vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9005
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
optionnel
fonction d'éclairage:
contrôle et orientation
pays de fabrication:
ESPAGNE
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
74 mm
hauteur d'appareil:
74 mm
profondeur d'appareil:
46.8 mm
profondeur d'encastrement:
27.2 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
noir
Les Atouts de l'article:
Parlez-moi du commutateur de volet roulant et de l'interrupteur à deux voies Odace, et en quoi sont-ils uniques ?
Découvrez Odace de Schneider Electric, qui combine un commutateur de volet compact et un commutateur à deux positions en un seul produit. Utilisez un seul contrôleur pour commander vos volets et votre charge, ce qui vous permet de gagner de la place lors de l'installation. La borne de neutre facilite et accélère l'installation du dispositif d'indication et permet également de raccorder le fil de neutre du moteur
Quelles sont les principales caractéristiques techniques du commutateur de volet roulant et de l'interrupteur à deux voies Odace ?
Il combine deux fonctions en une et dispose d'un bouton vert très simple et intuitif permettant de convertir les interrupteurs en commutateurs à bouton-poussoir, tant pour le store que pour le commutateur de volet roulant. Cette plaque centrale et ce levier sont en thermoplastique de couleur noire (RAL 9005). Il est conforme à la norme EN 60669-1 et bénéficie de la certification NF. Cet appareil est destiné à un montage encastré ou en saillie et peut être fixé à l'aide de vis ou de crochets. Le produit est livré à l'unité dans un emballage de protection en plastique recyclé, et la boîte contient 10 pièces.
Quels sont les avantages de la gamme Odace ?
Odace se distingue par son concept de design « rond sur carré », complété par un large choix de finitions et de matériaux haut de gamme, pour un look élégant et raffiné.
Quelques mots du fabricant :
- Volets et commande d'éclairage réunis en un seul produit
- Borne neutre disponible pour les raccordements
- Deux produits en un : interrupteur et commutateur à bouton-poussoir
- Bornes sans vis pour une installation plus rapide
- Boutons de déverrouillage pratiques
- Élégant bouton-poussoir à bascule pour opérer l'interrupteur
- Motif rond sur fond carré
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


