Schneider Electric - Odace - détecteur présence et mouvement - 2 fils sans neutre - blanc craie - S920525

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 8 m
angle de détection horizontal - 0...160 °
couleur - blanc
type de capteur - infrarouge
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487213338
Réf. Sonepar
01887721333
Réf. Fournisseur
S920525
Marque
Schneider Electric
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
8 m
angle de détection horizontal:
0...160 °
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
angle de balayage:
160 °
hauteur de montage optimale:
1.1 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
largeur de portée max.:
8 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
pays de fabrication:
LETTONIE
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
1 s
déclenchement retardé:
1800 s
luminosité de déclenchement:
5...500 lx
puissance max. de commutation LED:
150 W
fonction d'alarme:
Non
largeur:
73.9 mm
hauteur:
73.9 mm
profondeur:
44 mm
profondeur d'encastrement:
29 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
Parlez-moi du détecteur de présence Odace à 2 fils.
Et qu'est-ce qui le rend unique ?
Découvrez le détecteur de présence Odace de Schneider Electric à 2 fils, spécialement conçu pour la rénovation. Le détecteur peut prendre en charge différents types de charges. Vous pouvez facilement passer outre le mode de mise en marche ou d'arrêt automatique à l'aide du commutateur à bouton-poussoir intégré. Il convient aux travaux de rénovation lorsque le boîtier ne dispose pas de fil neutre. Ce câblage ne comporte pas de fil neutre ; il est donc clairement destiné à la rénovation, lorsque le boîtier ne dispose pas de fil neutre. Il est également possible de le contrôler à distance à l'aide de boutons-poussoirs auxiliaires. Le détecteur de présence permet de gérer l'éclairage en mode automatique.
Quelles sont les principales caractéristiques techniques du détecteur de présence Odace à 2 fils ?
La commutation automatique dépend de la luminosité ambiante. Vous pouvez facilement passer outre le mode automatique à l'aide du bouton intégré. La plaque centrale est en thermoplastique de couleur blanche (RAL 9003). La plaque centrale est en thermoplastique de couleur blanche (RAL 9003). Il présente une finition mate très tendance. Cet appareil est destiné à être encastré ou monté en saillie et peut être fixé à l'aide de vis ou de crochets. Cet appareil est destiné à un montage encastré ou en saillie et peut être fixé à l'aide de vis ou de crochets. Les dimensions sont les suivantes : 73,9 mm (L) x 73,9 mm (H) x 44 mm (P). La profondeur d'encastrement est de 29 mm et le poids du produit est de 42 g. Il offre un indice de protection IP20 et une résistance aux chocs IK04. Le produit est livré dans un carton individuel. Le produit est livré dans un carton individuel. Il est compatible avec le système de pinces de la gamme.
Quels sont les avantages de la gamme Odace ?
Odace se distingue par son concept de design « rond sur carré », complété par un large choix de finitions et de matériaux haut de gamme, pour un look élégant et raffiné. Elle propose une grande variété de finitions et de matériaux dans un design haut de gamme.
Quelques mots du fabricant :
- Angle de détection de 160° à l'horizontale
- Allumage automatique en fonction de la luminosité ambiante.
- Il est facile de désactiver le mode marche/arrêt automatique à l'aide du bouton-poussoir intégré
- Produit spécial pour la rénovation sans borne neutre
- Cadre de fixation robuste pour une installation stable sur divers types de murs
- Motif rond sur fond carré
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


