Schneider Electric - Odace - double inter ou poussoir volet roulant 3 positions à levier - noir onyx - S940218

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - inverseur
type de commande - levier
nombre de bascules d'actionnement - 2
mode de pose - encastré
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606488133949
Réf. Sonepar
01887813394
Réf. Fournisseur
S940218
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
inverseur
type de commande:
levier
nombre de bascules d'actionnement:
2
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
composition:
autre
interrupteur à bouton-poussoir:
Oui
type de fixation:
fixation à griffes/vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9005
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
pays de fabrication:
ESPAGNE
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
74 mm
hauteur d'appareil:
74 mm
profondeur d'appareil:
46.8 mm
profondeur d'encastrement:
27.2 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
noir
Les Atouts de l'article:
Parlez-moi du commutateur de volet roulant Odace avec position neutre, et en quoi est-il unique ?
Découvrez le commutateur de volet compact Odace de Schneider Electric, qui combine un commutateur et un bouton-poussoir en un seul élément et intègre une borne pour le fil neutre. Commandez deux systèmes de volets à l'aide d'un seul produit, ce qui permet de gagner de la place lors de l'installation. La borne de neutre facilite et accélère l'installation en permettant de raccorder le fil de neutre du moteur. Elle permet également de gagner de la place dans le boîtier, puisqu'elle évite d'avoir à utiliser des connecteurs supplémentaires pour le câblage.
Quelles sont les principales caractéristiques techniques du commutateur de volet roulant Odace avec neutre ?
Il combine deux fonctions en une et dispose d'un bouton vert très simple et intuitif permettant de convertir l'interrupteur en bouton-poussoir. Cette plaque centrale et ce levier sont en thermoplastique de couleur noire (RAL 9005). Il est conforme à la norme EN 60669-1 et bénéficie de la certification NF. Cet appareil est destiné à être encastré ou monté en saillie et peut être fixé à l'aide de vis ou de crochets. Le produit est livré à l'unité dans un emballage de protection en plastique recyclé, et la boîte en contient 10.
Quels sont les avantages de la gamme Odace ?
Odace se distingue par son concept de design « rond sur carré », complété par un large choix de finitions et de matériaux haut de gamme, pour un look élégant et raffiné.
Quelques mots du fabricant :
- Commandez deux systèmes de volets à l'aide d'un seul produit
- Borne neutre disponible pour les raccordements
- Deux produits en un : interrupteur et commutateur à bouton-poussoir
- Bornes sans vis pour une installation plus rapide
- Boutons de déverrouillage pratiques
- Élégant bouton-poussoir à bascule pour opérer l'interrupteur
- Motif rond sur fond carré
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


