Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Odace - double prise de courant 2P+T avec plaque - install 1 poste - noir onyx - S941089

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Caractéristiques principales

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 2

  • couleur - noir

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487212898

Réf. Sonepar

01887721289

Réf. Fournisseur

S941089

Marque

Schneider Electric

modèle:

broche de contact de protection

nombre d'unités:

2

couleur:

noir

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

4

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

2

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne à vis

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

9005

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation à griffes/vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...60 Hz

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0 mA

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

87.2 mm

hauteur d'appareil:

98.4 mm

profondeur d'appareil:

38 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

type de contact de protection:

rond

nombre de repiquage:

2

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Odace - double prise de courant 2P+T à puits avec plaque - installation spéciale rénovation en 1 poste - livrée avec griffes - bornes à vis - 1x1,5 à 2x2,5 mm² rigide ou souple - noir RAL 9005 mat - IK04 IP21D - certifié NF

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric