Schneider Electric - Odace - double va-et-vient ou poussoir - 10AX - blanc craie - S920214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
type de commutation:
inverseurCaractéristiques principales
type de commutation - inverseur
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 2
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606487212362
Réf. Sonepar
01887721236
Réf. Fournisseur
S920214
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
inverseur
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
2
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de modules (construction modulaire):
2
interrupteur à bouton-poussoir:
Oui
type de fixation:
fixation à griffes/vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
optionnel
pays de fabrication:
ESPAGNE
type d'éclairage:
LED interchangeable
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Oui
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
74 mm
hauteur d'appareil:
74 mm
profondeur d'appareil:
31.2 mm
profondeur d'encastrement:
16.6 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
blanc
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


