Schneider Electric - Odace - double va-et-vient ou poussoir avec griffes - 10AX - blanc craie - S925214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
type de commutation:
inverseurCaractéristiques principales
type de commutation - inverseur
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 2
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606487212416
Réf. Sonepar
01887721241
Réf. Fournisseur
S925214
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
inverseur
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
2
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de modules (construction modulaire):
2
interrupteur à bouton-poussoir:
Oui
type de fixation:
fixation à griffes
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
optionnel
fonction d'éclairage:
contrôle et orientation
type d'éclairage:
LED interchangeable
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Oui
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
74 mm
hauteur d'appareil:
74 mm
profondeur d'appareil:
30 mm
profondeur d'encastrement:
16.6 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
blanc
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
La commande Odace est multifonctionnelle : double interrupteur, va-et-vient et poussoir en une seule référence. Le mécanisme livré en mode va-et-vient se transforme rapidement en un quart de tour en poussoir à l'aide d'un tournevis. Ce double interrupteur ou poussoir propose une esthétique à bascule. Il peut évoluer facilement vers une esthétique à levier ou Intégrale en remplaçant son enjoliveur.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La commande Odace est livrée avec son support de fixation intégré, ses griffes montées, et son cache peinture. Elle est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.
Quels sont les avantages à l'installation ?
La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîte d'encastrement grâce à son support rigide et à ses griffes livrées montées idéales pour la rénovation. Le produit dispose de 2x3 bornes automatiques jusqu'à 2 câbles de 1,5mm² rigides ou souples & multibrins pour chaque pôle, pour une installation plus rapide et fiable, réduisant le temps de montage et minimisant les risques d’erreur.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.
Le saviez-vous ?
Des variantes existent en blanc, en noir et différentes esthétiques. 2 références (VV/BP simple et double) sans enjoliveur permettent de choisir l'enjoliveur final au dernier moment : à bascule, à levier ou intégral, noir ou blanc. Plusieurs fonctions Odace sont disponibles pour répondre à toutes vos installations : simple, double, multifonctionnelle (VV et BP), à voyant, variateur, détecteur de mouvement, volets roulants, connectée Wiser, etc.
Les Atouts de la gamme:
Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.
Quelques mots du fabricant :
- Design moderne et fonctionnel avec la possibilité de led lumineuse en option pour plus de visibilité ou témoin lumineux
- Support de fixation robuste pour installation fiable
- Griffes livrées montées pour une installation facile en rénovation sur des boîtes d'encastrement existantes sans vis.
- Démontage et remontage faciles de l'enjoliveur pour accès aux vis de serrage des griffes
- Poussoirs de déconnexion confortables et ergonomiques avec marquage en rouge pour la phase et gris pour les navettes

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


