Schneider Electric - Odace - double va-et-vient ou poussoir avec neutre - 10AX - sans enjoliveur - S980214N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - inverseur
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 2
mode de pose - encastré
couleur - incolore
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606488134083
Réf. Sonepar
01887813408
Réf. Fournisseur
S980214N
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
inverseur
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
2
mode de pose:
encastré
couleur:
incolore
composition:
mécanisme seul
interrupteur à bouton-poussoir:
Oui
type de fixation:
fixation à griffes/vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
optionnel
fonction d'éclairage:
contrôle et orientation
type d'éclairage:
LED interchangeable
pays de fabrication:
ESPAGNE
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
74 mm
hauteur d'appareil:
74 mm
profondeur d'appareil:
24.8 mm
profondeur d'encastrement:
16.6 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
incolore
Les Atouts de l'article:
Parlez-moi du double interrupteur Odace avec position neutre et expliquez-moi en quoi il est unique.
Découvrez le double interrupteur multifonctionnel compact Odace de Schneider Electric, qui combine un interrupteur et un commutateur à bouton-poussoir en un seul élément et intègre une borne pour le fil neutre. Il offre de multiples possibilités, puisqu'il peut servir d'interrupteur à deux voies, d'interrupteur à une voie et même de commutateur à bouton-poussoir grâce à son bouton vert intuitif. La borne neutre permet une installation plus simple et plus rapide lors de la mise en place d'un éclairage de signalisation (interrupteur allumé = charge activée). Il faut le compléter avec l'actionneur de votre choix (à bascule ou à genouillère), en blanc ou en noir.
Quelles sont les principales caractéristiques techniques du double interrupteur Odace avec neutre ?
Comme chaque interrupteur peut fonctionner comme interrupteur à deux positions, interrupteur à une position ou bouton-poussoir, il offre de nombreuses combinaisons possibles. Il est conforme à la norme EN 60669-1 et bénéficie de la certification NF. Cet appareil est destiné à un montage encastré ou en saillie et peut être fixé à l'aide de vis ou de crochets. Le produit est livré à l'unité dans un emballage de protection en plastique recyclé, et la boîte en contient 10.
Quels sont les avantages de la gamme Odace ?
Odace se distingue par un concept de design « rond sur carré » unique, complété par un large choix de finitions et de matériaux haut de gamme, pour un look élégant et raffiné.
Quelques mots du fabricant :
- Deux produits en un : interrupteur et commutateur à bouton-poussoir
- Borne neutre disponible pour les raccordements
- Un produit compact pour gagner de la place pour le câblage
- Identification facile des bornes pour une installation aisée
- Cadre de fixation robuste pour une installation stable sur divers types de murs
- Motif rond sur fond carré
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


