Schneider Electric - Odace - enjoliveur à levier seul à voyant - pour VV ou poussoir - blanc craie - S929261
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9003
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606488133857
Réf. Sonepar
01887813385
Réf. Fournisseur
S929261
Marque
Schneider Electric
impression/marquage:
sans
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
largeur:
51 mm
hauteur:
51 mm
profondeur:
18.5 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Parlez-moi de l'interrupteur à bascule lumineux Odace et de ce qui le rend unique.
Découvrez l'actionneur à bascule Odace de Schneider Electric avec hublot pour interrupteurs à LED intégrée. Il est conçu pour être utilisé dans des interrupteurs équipés d'une LED intégrée. Il est muni d'un hublot au centre afin d'assurer un éclairage adéquat de l'interrupteur.
Quelles sont les principales caractéristiques techniques de l'interrupteur à bascule lumineux Odace ?
The toggle switch operates with a retro style and elegant aesthetics. La plaque centrale et la manette sont en thermoplastique de couleur blanche (RAL 9003). Il est conforme à la norme EN 60669-1 et bénéficie de la certification NF. Le produit est livré à l'unité dans un sac en papier, et la boîte en contient 10.
Quels sont les avantages de la gamme Odace ?
Odace se distingue par son concept de design « rond sur carré », complété par un large choix de finitions et de matériaux haut de gamme, pour un look élégant et raffiné.
Quelques mots du fabricant :
- Une fenêtre d'observation au centre permettant un éclairage adéquat de l'interrupteur
- Bouton à bascule pour un style plus élégant
- Facile à fixer dans le cadre de fixation
- À ajouter à un interrupteur sans bascule
- Utile pour changer la couleur de l'interrupteur ou de l'actionneur lui-même
- Motif rond sur fond carré
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


