Schneider Electric - Odace - inter ou poussoir volet roulant 3 positions à levier - blanc craie - S920208

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande - autre
mode de pose - encastré
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606487212676
Réf. Sonepar
01887721267
Réf. Fournisseur
S920208
Marque
Schneider Electric
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande:
autre
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
modèle:
bouton d'accrochage 1 pôle
nombre de pôles:
1
utilisation mécanique possible:
Oui
utilisation électronique possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
type de fixation:
fixation à griffes/vis
type de connexion:
borne automatique
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
tension nominale:
250 V
nombre de touches:
1
nombre de modules (construction modulaire):
2
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
convient pour stores vénitiens:
Non
pour volets roulants:
Oui
pour store-banne:
Non
avec verrouillage électrique:
Oui
avec verrouillage mécanique:
Oui
largeur d'appareil:
73.9 mm
hauteur d'appareil:
73.9 mm
diamètre de l'appareil:
52.1 mm
profondeur d'appareil:
46.8 mm
profondeur d'encastrement:
27.2 mm
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


