Schneider Electric - Odace - interrupteur à carte - LED localisation incluse - 10AX - noir onyx - S940283

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - carte hôtel
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487342267
Réf. Sonepar
01887734226
Réf. Fournisseur
S940283
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
carte hôtel
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de modules (construction modulaire):
2
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à griffes/vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9005
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
oui
fonction d'éclairage:
contrôle et orientation
type d'éclairage:
LED interchangeable
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
Contact de report:
Oui
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
74 mm
hauteur d'appareil:
74 mm
profondeur d'appareil:
35 mm
profondeur d'encastrement:
16.6 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
noir
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet interrupteur à carte Odace de couleur noire permet une commande précise des systèmes électriques. L'épaisseur de la carte est comprise entre 0,7mm et 1mm, permettant une compatibilité avec une large gamme de cartes.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La commande Odace est livrée avec son support de fixation intégré, une LED et son cache peinture. Elle est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Sa LED de localisation intégrée permet une identification facile et rapide, même dans l’obscurité. La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîte d'encastrement, grâce à son support rigide à vis, avec option de griffes clipsables pour faciliter l'installation.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.
Le saviez-vous ?
Des variantes existent en blanc, en noir et différentes esthétiques. 2 références (VV/BP simple et double) sans enjoliveur permettent de choisir l'enjoliveur final au dernier moment : à bascule, à levier ou intégral, noir ou blanc.
Les Atouts de la gamme:
Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.
Quelques mots du fabricant :
- Design moderne et élégant, parfaitement affleurant, s'adapte à tous les styles d'intérieur
- Insertion facile de la carte, pour les locaux professionnels et résidentiels
- LED intérieure pour une localisation rapide de l'interrupteur
- Griffes clipsables avec accroche renforcée pour une pose simplifiée et robuste en rénovation
- Démontage et remontage faciles de l'enjoliveur en cas d'utilisation des griffes






