Schneider Electric - Odace - interrupteur à clé 3 positions - barillet et clé inclus - blanc craie - S920286

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - autre
type de commande - clé
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606487342274
Réf. Sonepar
01887734227
Réf. Fournisseur
S920286
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
autre
type de commande:
clé
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
autre
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à griffes/vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
pays de fabrication:
AUTRICHE
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne à vis
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
74 mm
hauteur d'appareil:
74 mm
profondeur d'appareil:
74 mm
profondeur d'encastrement:
32 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
blanc
Les Atouts de l'article:
Parlez-moi du commutateur Odace.
Et qu'est-ce qui le rend unique ?
Découvrez l'interrupteur à clé Odace de Schneider Electric pour la commande de circuits de commande. Il convient notamment à l'industrie, aux équipements médicaux, aux panneaux de commande et aux systèmes de commande d'éclairage. Les interrupteurs à clé assurent le contrôle d'accès aux circuits électriques.
Quelles sont les principales caractéristiques techniques du commutateur à clé Odace ?
La clé est retirée en position centrale. Sa tension de fonctionnement (Ue) est de 250 V CA à 50/60 Hz et son courant opérationnel (Ie) est de 10 A. La plaque centrale est en thermoplastique de couleur blanche (RAL 9003). Cet appareil est destiné à un montage encastré ou en saillie et peut être fixé à l'aide de vis ou de pattes de fixation. Le produit est livré à l'unité dans un emballage de protection en plastique recyclé, et la boîte contient 10 pièces. Les dimensions sont de 74 mm (L) x 74 mm (H). La température de fonctionnement est comprise entre -5 °C et 35 °C, et l'appareil offre un indice de protection IP21.
Quels sont les avantages de la gamme Odace ?
Odace se distingue par son concept de design « rond sur carré », complété par un large choix de finitions et de matériaux haut de gamme, pour un look élégant et raffiné. Ce produit est conforme à la norme EN 60947-3.
Quelques mots du fabricant :
- Contrôle d'accès aux circuits électriques
- Commutateur à 3 positions
- Retrait de la clé en position centrale
- Cadre de fixation robuste pour une installation stable sur divers types de murs
- Motif rond sur fond carré
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


