Schneider Electric - Odace - interrupteur VMC - 2 vitesses avec position arrêt - 6AX - noir onyx - S940243

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - va-et-vient
type de commande - levier
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606488133956
Réf. Sonepar
01887813395
Réf. Fournisseur
S940243
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
levier
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
composition:
autre
interrupteur à bouton-poussoir:
Oui
type de fixation:
fixation à griffes/vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9005
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
pays de fabrication:
ESPAGNE
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
74 mm
hauteur d'appareil:
74 mm
profondeur d'appareil:
46.8 mm
profondeur d'encastrement:
27.2 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
noir
Les Atouts de l'article:
Parlez-moi du commutateur Odace VMC avec butée.
Et qu'est-ce qui le rend unique ?
Commandez votre machine à commande numérique (CNC) grâce à l'interrupteur compact Odace de Schneider Electric, qui intègre un bouton-poussoir et une borne pour le fil neutre. Il peut servir d'interrupteur ou de commutateur à bouton-poussoir. La borne de neutre facilite et accélère le raccordement du fil de neutre du moteur. Elle permet également de gagner de la place dans le boîtier, puisqu'elle évite d'avoir recours à des connecteurs supplémentaires pour le câblage.
Quelles sont les principales caractéristiques techniques du commutateur Odace VMC avec butée ?
Il est équipé de bornes sans vis qui permettent une installation plus rapide et plus efficace. Cette plaque centrale et ce levier sont en thermoplastique de couleur noire (RAL 9005). Il est conforme à la norme EN 60669-1 et bénéficie de la certification NF. Cet appareil est destiné à être encastré ou monté en saillie et peut être fixé à l'aide de vis ou de crochets. Le produit est livré à l'unité dans un emballage de protection en plastique recyclé, et la boîte en contient 10.
Quels sont les avantages de la gamme Odace ?
Odace se distingue par son concept de design « rond sur carré », complété par un large choix de finitions et de matériaux haut de gamme, pour un look élégant et raffiné.
Quelques mots du fabricant :
- Commutateur pour contrôler votre centre d'usinage
- Borne neutre disponible pour les raccordements
- Symbole en forme d'éventail pour faciliter l'identification
- Élégant bouton-poussoir à bascule pour opérer l'interrupteur
- Bornes sans vis pour gagner du temps lors de l'installation
- Cadre de fixation robuste pour une installation stable sur divers types de murs
- Motif rond sur fond carré
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


