Schneider Electric - Odace - LED verte 5mA 12-48VCC - à câbler - utilisation extérieure - S989293

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - bouton à contact maintenu
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - vert
tension nominale (Un) - 12...48 V
courant nominal - 10 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487213680
Réf. Sonepar
01887721368
Réf. Fournisseur
S989293
Marque
Schneider Electric
application:
bouton à contact maintenu
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
vert
tension nominale (Un):
12...48 V
courant nominal:
10 A
source lumineuse fournie:
Non
douille:
autre
consommation électrique nominale:
5 mA
conducteur neutre nécessaire:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
La lampe LED forte luminosité 12-48V est compatible avec les interrupteurs Odace blanc et noir nouvelle génération. Elle est de couleur verte. Cette lampe est à utiliser lorsqu'il y a une alimentation 12-48V en courant continu (poussoir carillon en extérieur par exemple).
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Cette référence contient 1 lampe LED 5 mA 12-48V CC.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Son installation est facile et universelle grâce à ses 2 câbles de 0,25 mm². Cette LED offre la possibilité de câblage sur un réseau en courant continu de 12 à 48V tout en garantissant une forte luminosité du bouton poussoir.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.
Les Atouts de la gamme:
Odace vous rend la vie plus belle avec des lignes épurées, un choix de couleurs et de matières tendances, des fonctions qui s'adaptent à tous les intérieurs… Pour que vos chantiers brillent autant que votre expertise.
Quelques mots du fabricant :
- LED à forte luminosité de 5mA, pour une consommation minimale et une performance optimale
- Câblage simple avec deux câbles de 0,25mm² pour une installation rapide et pratique
- Pour bouton poussoir à sonnette
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


