Schneider Electric - Odace - lot de 168 plaques de finition 1 poste S920702 - couleur Blanc craie - S920702P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

1

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Odace

EAN

3606487342311

Réf. Sonepar

01887734231

Réf. Fournisseur

S920702P

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

2

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

87.5 mm

hauteur:

87.5 mm

profondeur:

12 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

67 mm

Odace - lot de 168 plaques de finition S920702 - blanc craie RAL 9003 mat - 1 poste - H87,5mm x L87,5mm x P11,7mm - IK04 IP21D - régulation automatique brevetée

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Les plaques de finition 1 poste Odace sont compatibles avec les mécanismes Odace nouvelle génération. Leur coloris Blanc craie fait la promesse d'un intérieur raffiné et moderne. Leurs lignes épurées et leur rendu final affleurant habilleront les murs pour une esthétique parfaite.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Le lot contient 168 plaques Odace référence S920702, livrées dans un carton de regroupement.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce conditionnement en lot ne contient pas d'emballage plastique individuel et moins de cartons de regroupement pour diminuer les déchets et ainsi faciliter la gestion des emballages sur vos chantiers.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.

Le saviez-vous ?

Plusieurs conditionnements en lot existent dans la gamme Odace : prises 2P+T, commandes multifonctionnelles (VV et poussoir) simples et doubles, plaques 1P, plaques 2P, prises RJ45.



Les Atouts de la gamme:

Odace vous rend la vie plus belle avec des lignes épurées, un choix de couleurs et de matières tendances, des fonctions qui s'adaptent à tous les intérieurs… Pour que vos chantiers brillent autant que votre expertise.



Quelques mots du fabricant :

  • Coloris blanc craie qui sublime tous les intérieurs
  • Lot pratique sans emballage individuel pour gagner du temps sur vos chantiers
  • Installation rapide en deux pressions
  • Système de régulation automatique brevetée pour un placage automatique au mur
  • Couleur injectée dans la matière, sans peinture