Schneider Electric - Odace Métal - plaque de finition 1 poste - effet Titane support noir - S915702

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - métal
couleur - titane
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Odace
EAN
3606487342816
Réf. Sonepar
01887734281
Réf. Fournisseur
S915702
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
métal
couleur:
titane
traitement de la surface:
autre
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
2
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
88.7 mm
hauteur:
88.7 mm
profondeur:
11 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
67 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
La plaque 1 poste Odace Métal est compatible avec les mécanismes Odace nouvelle génération et s'accorde idéalement avec un mécanisme noir. Avec son effet Titane, elle sublime les intérieurs contemporains les plus exigeants. Ses lignes épurées et son rendu final affleurant habilleront les murs pour une esthétique parfaite.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La plaque 1 poste Odace Métal effet Titane, avec support noir, est à associer à un mécanisme Odace nouvelle génération.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Son système de régulation automatique brevetée offre une pose impeccable en s'ajustant esthétiquement aux irrégularités du mur, et en s'installant rapidement en un seul geste.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.
Le saviez-vous ?
Cette plaque, disponible de 1 à 3 postes, existe aussi en effet Laiton, Perle Noire, Aluminium ou Céramique Blanc. Pour varier les finitions, optez pour les plaques de finition Odace (polycarbonate Blanc craie, Gris galet, Beige sable, Vert jade, Gris basalte, Rose grenat, Noir onyx) ou Odace Architecte.
Les Atouts de la gamme:
Avec un design épuré et huit plaques Odace métal, nous avons pensé à tout pour que vos projets ne soient pas seulement impeccables, mais véritablement sublimes. Et oui, votre travail aussi mérite d'être mis en lumière.
Quelques mots du fabricant :
- Métal effet Titane pour sublimer les intérieurs raffinés et contemporains
- Alignement parfait de la plaque et de l'enjoliveur pour une esthétique affleurante
- Installation rapide en deux pressions
- Système de régulation automatique brevetée pour un placage automatique au mur
- Zamak peint






