Schneider Electric - Odace - module prise RJ45 - Cat6 STP grade 2TV min à grade 3TV - blanc craie - S923476
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606488133840
Réf. Sonepar
01887813384
Réf. Fournisseur
S923476
Marque
Schneider Electric
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
à clipser
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés:
Oui
boîtier blindé:
Oui
raccordement de mise à la terre séparé:
Oui
avec zone de texte:
Non
compatible avec des couvercles tiers:
Non
décharge séparée de câble de traction:
Non
pays de fabrication:
DANEMARK
avec protection contre la poussière:
Oui
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Non
code couleur:
Oui
largeur d'appareil:
22 mm
hauteur d'appareil:
44.7 mm
profondeur d'appareil:
37.3 mm
nombre de modules (construction modulaire):
1
Les Atouts de l'article:
Parlez-moi de la prise RJ45 Cat6 STP modulaire Odace et de ce qui la rend unique.
Découvrez la polyvalence de la prise modulaire RJ45 Cat6 STP Odace de Schneider Electric. Il est conçu pour offrir une connectivité Ethernet haute performance Son architecture modulaire permet une intégration aisée avec les modules multimédia et de données complémentaires de la gamme Odace, notamment les modules TV et HDMI, au sein d'un même boîtier, pour une configuration entièrement personnalisée.
Quelles sont les principales caractéristiques techniques de la prise modulaire RJ45 Cat 6 STP d'Odace ?
Son blindage (paire torsadée blindée STP) améliore considérablement l'intégrité du signal dans les environnements soumis à des interférences électromagnétiques (EMI). La plaque centrale est en thermoplastique de couleur blanche (RAL 9003). Cet appareil doit être monté par encliquetage sur la plaque centrale S929400 afin de pouvoir être combiné avec d'autres produits modulaires. Le produit est livré à l'unité dans un sac en papier, et la boîte en contient 10.
Quels sont les avantages de la gamme Odace ?
Odace se distingue par son concept de design « rond sur carré », complété par un large choix de finitions et de matériaux haut de gamme, pour un look élégant et raffiné.
Quelques mots du fabricant :
- Blindage optimisé pour une intégrité maximale du signal
- Flexibilité : combinaison avec des modules HDMI/TV dans un même bloc
- Bande passante élevée pour l'appareil de l'utilisateur final
- Cadre de fixation robuste pour une installation stable sur divers types de murs
- Motif rond sur fond carré
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


