nouveau

Schneider Electric - Odace - module prise TV simple mâle - sortie coaxiale - blanc craie - S923445

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Odace - module prise TV simple mâle - sortie coaxiale - blanc craie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB

  • nombre de sorties - 1

  • type de prise - TV

  • modèle - boîte/prise de passage

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606488133826

Réf. Sonepar

01887813382

Réf. Fournisseur

S923445

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

atténuation de raccordement à 860 MHz:

1.5 dB

nombre de sorties:

1

type de prise:

TV

modèle:

boîte/prise de passage

nombre de modules (construction modulaire):

1

atténuation de raccordement à 2 150 MHz:

1.5 dB

compatible au modem par câble:

Non

compatible à une alimentation à distance:

Non

type de fixation:

fixation par encliquetage

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

pays de fabrication:

ESPAGNE

hauteur d'appareil:

44.7 mm

profondeur d'appareil:

30.1 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

DAB+:

Non

fréquence prise SAT:

0...2200 MHz

classe d'efficacité de blindage:

autre

Odace - module prise TV simple mâle - montage support S929400 - TV : mâle IEC 9.52 mm - blanc RAL 9003 mat - IK04 IP20D - certifié NF

Les Atouts de l'article:

Parlez-moi de la prise TV modulaire Odace et de ce qui la rend unique.
Découvrez la polyvalence de la prise TV modulaire Odace de Schneider Electric. La prise TV Odace offre une solution de connexion fiable pour les équipements de communication. Son architecture modulaire permet une intégration aisée avec les modules multimédia et de données complémentaires de la gamme Odace, notamment les modules RJ45 et HDMI, au sein d'un même boîtier, pour une configuration entièrement personnalisée.
Quelles sont les principales caractéristiques techniques du téléviseur modulaire Odace ?
prise ?
Il est adapté à la télévision numérique terrestre (TNT) et à la télévision par satellite. La plaque centrale est en thermoplastique de couleur blanche (RAL 9003). Cet appareil doit être monté par encliquetage sur la plaque centrale S929400 afin de pouvoir être combiné avec d'autres produits modulaires. Le produit est livré à l'unité dans un sac en papier, et la boîte en contient 10.
Quels sont les avantages de la gamme Odace ?
Odace se distingue par son concept de design « rond sur carré », complété par un large choix de finitions et de matériaux haut de gamme, pour un look élégant et raffiné.



Quelques mots du fabricant :

  • Télévision numérique terrestre (TNT) et télévision par satellite
  • Flexibilité : combinaison de modules RJ45 et HDMI dans un même boîtier
  • Produit compact, plus d'espace pour le câblage
  • Cadre de fixation robuste pour une installation stable sur divers types de murs
  • Motif rond sur fond carré

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric