Schneider Electric - Odace - plaque de finition 1 poste - couleur Gris basalte - S904702

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606487342380
Réf. Sonepar
01887734238
Réf. Fournisseur
S904702
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
anthracite
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
2
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
numéro RAL (équivalent):
7012
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
87.5 mm
hauteur:
87.5 mm
profondeur:
12 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
67 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
La plaque de finition 1 poste Odace est compatible avec les mécanismes Odace nouvelle génération. Son coloris Gris basalte fait la promesse d'un intérieur raffiné et moderne. Ses lignes épurées et son rendu final affleurant habilleront les murs pour une esthétique parfaite.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La plaque 1 poste Odace Gris basalte est à associer à un mécanisme Odace nouvelle génération.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Son système de régulation automatique brevetée offre une pose impeccable en s'ajustant esthétiquement aux irrégularités du mur, et en s'installant rapidement en un seul geste.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.
Le saviez-vous ?
Cette plaque, disponible de 1 à 4 postes, existe aussi en Gris galet, Beige sable, Vert jade, Rose grenat, Noir onyx. Pour un effet encore plus haut de gamme, optez pour les plaques de finition Odace Métal ou Odace Architecte.
Les Atouts de la gamme:
Odace vous rend la vie plus belle avec des lignes épurées, un choix de couleurs et de matières tendances, des fonctions qui s'adaptent à tous les intérieurs… Pour que vos chantiers brillent autant que votre expertise.
Quelques mots du fabricant :
- Coloris gris basalte qui se mêle aux intérieurs élégants
- Alignement parfait de la plaque et de l'enjoliveur pour une esthétique affleurante
- Installation rapide en deux pressions
- Système de régulation automatique brevetée pour un placage automatique au mur
- Couleur injectée dans la matière, sans peinture
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


