Schneider Electric - Odace - plaque de finition 2 postes - couleur Beige sable - S902704

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

2

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - beige

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487342465

Réf. Sonepar

01887734246

Réf. Fournisseur

S902704

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

beige

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

2

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

4

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

numéro RAL (équivalent):

9001

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

158.5 mm

hauteur:

87.5 mm

profondeur:

11 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

67 mm

Odace - plaque de finition - beige sable - 2 postes horizontal 71mm | 2 postes vertical 71mm - H87,5mm x L158,5mm x P11,7mm - IK04 IP21D - régulation automatique brevetée

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

La plaque de finition 2 postes Odace est compatible avec les mécanismes Odace nouvelle génération. Son coloris Beige sable fait la promesse d'un intérieur raffiné et moderne. Ses lignes épurées et son rendu final affleurant habilleront les murs pour une esthétique parfaite.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La plaque 2 postes Odace Beige sable est à associer à un mécanisme Odace nouvelle génération.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Son système de régulation automatique brevetée offre une pose impeccable en s'ajustant esthétiquement aux irrégularités du mur, et en s'installant rapidement en un seul geste. Son entraxe est de 71 mm et s'installe horizontalement ou verticalement.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.

Le saviez-vous ?

Cette plaque, disponible de 1 à 4 postes, existe aussi en Gris galet, Vert jade, Gris basalte, Rose grenat, Noir onyx. Pour un effet encore plus haut de gamme, optez pour les plaques de finition Odace Métal ou Odace Architecte.



Les Atouts de la gamme:

Odace vous rend la vie plus belle avec des lignes épurées, un choix de couleurs et de matières tendances, des fonctions qui s'adaptent à tous les intérieurs… Pour que vos chantiers brillent autant que votre expertise.



Quelques mots du fabricant :

  • Coloris beige sable qui se mêle aux intérieurs résolument chics
  • Alignement parfait de la plaque et de l'enjoliveur pour une esthétique affleurante
  • Installation rapide en deux pressions
  • Système de régulation automatique brevetée pour un placage automatique au mur
  • Couleur injectée dans la matière, sans peinture

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric