Schneider Electric - Odace - prise 2P+T affleurante - bornes automatiques - blanc craie - S920054

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - broche de contact de protection
couleur - blanc
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
nombre de pôles coupés (ronds) - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606488133673
Réf. Sonepar
01887813367
Réf. Fournisseur
S920054
Marque
Schneider Electric
modèle:
broche de contact de protection
couleur:
blanc
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
2
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Oui
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Oui
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
250 V
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0 mA
adapté à la classe de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
74 mm
hauteur d'appareil:
74 mm
profondeur d'appareil:
45 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
type de contact de protection:
rond
nombre de contacts actifs (carré):
0
nombre de ports USB-A:
0
Nombre de ports USB-C:
0
nombre de repiquage:
1
couleur de l'opérateur de commutation:
autre
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
Parlez-moi de la prise Odace IP44 et de ce qui la rend unique.
Alimentez vos appareils électriques grâce à la prise de courant encastrée Odace 2P 16 A IP44 avec broche de terre affleurante de Schneider Electric. Il convient aux pièces très humides, telles que les salles de bains, les cuisines, les buanderies et les ateliers. La prise étant classée IP44, n'importe quel cadre de couverture de la gamme peut être utilisé sans nuire à l'esthétique générale, tout en conservant la protection IP44. Vous pouvez également opter pour une configuration IP44 à 2, 3 ou 4 modules, sans avoir besoin d'un cadre spécifique.
Quelles sont les principales caractéristiques techniques de la prise Odace IP44 ?
Sa profondeur et ses larges orifices de passage des câbles permettent une installation facile et pratique. La plaque centrale est en thermoplastique de couleur blanche (RAL 9003). Il est conforme à la norme NF C 61-314 et bénéficie de la certification NF. Cet appareil est destiné à être encastré et fixé à l'aide de vis. Le produit est livré à l'unité dans un emballage de protection en plastique recyclé, et la boîte contient 10 pièces.
Quels sont les avantages de la gamme Odace ?
Odace se distingue par son concept de design « rond sur carré », complété par un large choix de finitions et de matériaux haut de gamme, pour un look élégant et raffiné.
Quelques mots du fabricant :
- Prise certifiée IP44 pour les zones humides comme les salles de bain ou cuisines
- Une liberté de style totale, indice de protection IP44, compatible avec toutes les plaques Odace
- Bornes automatiques pour une installation plus rapide
- Boutons de déverrouillage pratiques
- Encastrer la prise de courant pour éviter l'accumulation de poussière
- Cadre de fixation robuste permettant une installation solide sur n'importe quel mur
- Motif rond sur fond carré
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


