Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Odace - prise double RJ45 - Cat6A STP grade 3TV - noir onyx - S940487

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

type de connecteur:

2x RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - 2x RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Non

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487342243

Réf. Sonepar

01887734224

Réf. Fournisseur

S940487

Marque

Schneider Electric

type de connecteur:

2x RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Non

couleur:

noir

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

numéro RAL:

9005

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Oui

boîtier blindé:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Non

décharge séparée de câble de traction:

Non

pays de fabrication:

DANEMARK

avec protection contre la poussière:

Oui

codage mécanique:

Non

code couleur:

Non

largeur d'appareil:

73.9 mm

hauteur d'appareil:

73.9 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

Odace - prise de communication double - 2 connecteurs S-One RJ45 Cat6A STP blindé - grade 3 TV - téléphone + informatique + TV TNT + TV SAT - compatible 10 Gigabits et PoE++ type 3 et 4 - cache peinture - noir RAL 9005 mat - IK04 IP20

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric