Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Odace - prise mixte RJ45 Cat.6 STP + TV - blanc craie - S920141

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Non

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487213253

Réf. Sonepar

01887721325

Réf. Fournisseur

S920141

Marque

Schneider Electric

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Non

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

numéro RAL:

9003

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Oui

boîtier blindé:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Non

décharge séparée de câble de traction:

Non

pays de fabrication:

DANEMARK

avec protection contre la poussière:

Oui

codage mécanique:

Non

code couleur:

Non

largeur d'appareil:

73.9 mm

hauteur d'appareil:

73.9 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

Odace - prise mixte RJ45+TV - connecteur Cat.6 STP S-One et prise simple TV mâle - grade 2 TV min à grade 3 TV (si câble < 50 m) + tél. - data haut débit - cache peinture - blanc RAL 9003 mat - IK04 IP21

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric