Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Odace - prise TV/FM - sorties coaxiales - noir onyx - S940451

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

type de prise:

autre

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de sorties - 2

  • type de prise - autre

  • modèle - prise étoile / terminale

  • nombre de modules (construction modulaire) - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487213109

Réf. Sonepar

01887721310

Réf. Fournisseur

S940451

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

nombre de sorties:

2

type de prise:

autre

modèle:

prise étoile / terminale

nombre de modules (construction modulaire):

2

couvercle:

plaque centrale

type de fixation:

fixation à griffes/vis

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

9005

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

largeur d'appareil:

73.9 mm

hauteur d'appareil:

73.9 mm

profondeur d'appareil:

33 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

DAB+:

Non

Odace - prise TV/FM - TV : mâle IEC 9.52 mm - FM IEC femelle 9.52 mm - cache peinture - noir RAL 9005 mat - IK04 IP20D - certifié NF

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric