Schneider Electric - Odace - prise TV simple mâle - sortie coaxiale - sans enjoliveur - S980445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de sorties - 1
type de prise - TV
modèle - prise étoile / terminale
nombre de modules (construction modulaire) - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487342229
Réf. Sonepar
01887734222
Réf. Fournisseur
S980445
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
nombre de sorties:
1
type de prise:
TV
modèle:
prise étoile / terminale
nombre de modules (construction modulaire):
2
couvercle:
sans
type de fixation:
fixation à griffes/vis
traitement de la surface:
non traité
matériau:
métal
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
largeur d'appareil:
73.9 mm
hauteur d'appareil:
73.9 mm
profondeur d'appareil:
31.6 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
DAB+:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette prise TV simple Odace est livrée sans enjoliveur, conçue pour être assemblée avec les modèles S929440 ou S949440. Son connecteur TV mâle est compatible avec les signaux TV numériques terrestres (DVB-T&T2) jusqu'à 694MHz, garantissant une performance optimale pour votre installation.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La prise TV Odace sans enjoliveur est livrée avec son support de fixation intégré et son cache peinture. Elle est à associer à un enjoliveur de prise TV (blanc ou noir), et une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.
Quels sont les avantages à l'installation ?
La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîte d'encastrement grâce à son support rigide à vis ou à griffes clipsables en option idéales pour la rénovation.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.
Le saviez-vous ?
Des variantes existent en blanc et en noir. Plusieurs catégories et grades sont disponibles pour répondre à toutes vos installations : simple, double, catégorie 6, catégorie 6A, blindé STP, non blindé UTP, grade 1 à 3, mixte TV+RJ, … Une version de prise RJ45 sans enjoliveur est également disponible pour offrir la possibilité de choisir la couleur de l'enjoliveur au dernier moment sur le chantier.
Les Atouts de la gamme:
Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.
Quelques mots du fabricant :
- Design parfaitement affleurant : élégant et moderne
- Prise TV simple livrée sans enjoliveur pour choisir la couleur en fin de chantier avec l'enjoliveur S929440 ou S949440
- Support de fixation robuste pour installation fiable, possibilité d'ajouter rapidement des griffes si besoin
- Griffes clipsables avec accroche renforcée pour une pose simplifiée et robuste en rénovation
- Démontage et remontage faciles de l'enjoliveur en cas d'utilisation des griffes
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


