fin de vie

Schneider Electric - Odace 2011 - prise USB double - charge rapide - type A+C - alu - 18W - 3,4A - S530219

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. - 2400 mA

  • mode de pose - encastré

  • couleur - aluminium

  • Nombre de ports USB-C - 1

  • modèle - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481806994

Réf. Sonepar

01887180699

Réf. Fournisseur

S530219

Marque

Schneider Electric

courant de sortie max.:

2400 mA

mode de pose:

encastré

couleur:

aluminium

Nombre de ports USB-C:

1

modèle:

autre

tension de fonctionnement:

100...240 V

fréquence:

50...60 Hz

type de connexion:

borne à vis

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

42 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30.8 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

traitement antibactérien:

Non

nombre de ports USB-A:

1

tension de sortie:

5...5 V

consommation d'énergie:

18 W

Odace - prise USB double - charge rapide - type A+C - aluminium - 18W - 3,4A

Les Atouts de l'article:

Le chargeur USB Odace S530219 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’une plaque centrale de couleur aluminium et de 2 bornes. Avec le type de protection contre les surintensités, les surchauffes, les surtensions, les courts-circuits et les surtensions, ce chargeur USB est un gage de sécurité. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. La puissance d'entrée maximale de ce chargeur USB est de 18 W. Sa consommation électrique est de 0,1 W. Son courant de sortie est de 2,4 A. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric