Schneider Electric - Odace 2011 - prise USB double - charge rapide - type A+C - anthr- 18W - 3,4A - S540219

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de sortie max. - 2400 mA
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
Nombre de ports USB-C - 1
modèle - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481807007
Réf. Sonepar
01887180700
Réf. Fournisseur
S540219
Marque
Schneider Electric
courant de sortie max.:
2400 mA
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
Nombre de ports USB-C:
1
modèle:
autre
tension de fonctionnement:
100...240 V
fréquence:
50...60 Hz
type de connexion:
borne à vis
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
42 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30.8 mm
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
traitement antibactérien:
Non
nombre de ports USB-A:
1
tension de sortie:
5...5 V
consommation d'énergie:
18 W
Les Atouts de l'article:
Le chargeur USB Odace S540219 de Schneider Electric, de couleur anthracite, est un mécanisme équipé d'un enjoliveur à 2 bornes. Avec le type de protection contre les surintensités, les surchauffes, les surtensions, les courts-circuits et les surtensions, ce chargeur USB est un gage de sécurité. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. La puissance d'entrée maximale de ce chargeur USB est de 18 W. Sa consommation électrique est de 0,1 W. Son courant de sortie est de 2,4 A. Le chargeur USB est en plastique, ce qui le rend aussi résistant que possible. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


