Schneider Electric - Odace sans fil sans pile - commande groupée - double entrée/sortie - blanc - S520191

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - autre

  • type de commande - levier

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489717674

Réf. Sonepar

01887971767

Réf. Fournisseur

S520191

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

autre

type de commande:

levier

nombre de bascules d'actionnement:

2

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire):

2

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

autre

avec cadre/support de montage:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

fonction d'éclairage:

contrôle et orientation

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

ROUMANIE

Contact de report:

Non

type de connexion:

autre

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

17 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Odace sans fil sans pile - commande groupée - double entrée/sortie - blanc - permet de centraliser la commande de l'éclairage ou les prises commandées - portée à vue 15 / 25 / 35 / 45 m en fonction du nombre de répéteurs activés (max 3)

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric