Schneider Electric - Odace sans fil sans pile - Kit actionneur micro + inter + plaque Styl - blanc - S520192K

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - interrupteur simple

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481085887

Réf. Sonepar

01887108588

Réf. Fournisseur

S520192K

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

interrupteur simple

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire):

1

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

pays de fabrication:

ROUMANIE

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

non disponible

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

33.6 mm

profondeur d'encastrement:

18.75 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

blanc

Odace sans fil sans pile - Kit actionneur micro-module S520192 + interrupteur simple allumage S520104 + plaque S520702 - pré-appairé - possibilité de rajouter jusquà 9 interrupteurs simple ou double - blanc - Bluetooth

Les Atouts de l'article:

Schneider Electric innove en vous proposant de nouveaux produits dans la gamme Odace Découvrez le micro-module Odace intégrant la technologie sans fil sans pile Composé d’un micro-module, d'un interrupteur sans fil sans pile ainsi que d’une plaque de finition Odace Styl Blanc 1 Poste, il vous permettra de transformer une prise simple en prise commandée sans câbler la commande Ce kit peut aussi être utilisé pour commander un équipement fonctionnant en On/Off tel que l'éclairage ou un portail Facile à installer, il est particulièrement approprié en rénovation

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric