Schneider Electric - Odace - sortie de câble avec griffes - serre câble 6 à 12 mm² - blanc craie - S925662

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - sortie de cable
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606487213543
Réf. Sonepar
01887721354
Réf. Fournisseur
S925662
Marque
Schneider Electric
utilisation:
sortie de cable
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
en dessous
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
pays de fabrication:
ESPAGNE
type de fixation:
fixation à griffes
nombre de modules (construction modulaire):
2
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
73.9 mm
hauteur d'appareil:
73.9 mm
profondeur d'appareil:
52.4 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
raccords isolés:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette sortie de câble Odace est conçue pour une gestion propre et sécurisée des connexions, s’adaptant à des câbles de 6 à 12mm de diamètre. La sortie de câble est utilisée pour le raccordement de convecteurs électriques ou sèche serviettes.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La sortie de câble Odace est livrée avec son support de fixation intégré, ses griffes montées, et son cache peinture. Elle est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Elle convient pour des câbles de 6 à 12mm, avec une partie mobile permettant d'ajuster l'esthétique en fonction du diamètre du câble, pour une installation propre et soignée. La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîte d'encastrement grâce à son support rigide et ses griffes livrées montées idéales pour la rénovation.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.
Les Atouts de la gamme:
Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.
Quelques mots du fabricant :
- Design moderne et élégant parfaitement affleurant
- Sortie de câble adaptable pour câbles de 6 à 12mm, idéale pour une gestion sécurisée
- Support de fixation robuste pour installation fiable
- Griffes livrées montées pour une installation facile en rénovation sur des boîtes d'encastrement existantes sans vis.
- Démontage et remontage faciles de l'enjoliveur pour accès aux vis de serrage des griffes
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


