Schneider Electric - Odace - sortie de câble - serre câble 6 à 12 mm² - sans enjoliveur - S980662

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - sortie de cable
mode de pose - encastré
couleur - autre
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487213536
Réf. Sonepar
01887721353
Réf. Fournisseur
S980662
Marque
Schneider Electric
utilisation:
sortie de cable
mode de pose:
encastré
couleur:
autre
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
en dessous
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
nombre de modules (construction modulaire):
2
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
73.9 mm
hauteur d'appareil:
73.9 mm
profondeur d'appareil:
20 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
raccords isolés:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette sortie de câble Odace est conçue pour être assemblée avec les enjoliveurs S929660 ou S949660. La sortie de câble est utilisée pour le raccordement de convecteurs électriques ou sèche serviettes.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La sortie de câble Odace sans enjoliveur est livrée avec son support de fixation intégré et son cache peinture. Elle est à associer à un enjoliveur de sortie de câble (blanc ou noir), et une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Elle convient pour des câbles de 6 à 12mm, avec une partie mobile permettant d'ajuster l'esthétique en fonction du diamètre du câble, pour une installation propre et soignée. La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîtes d'encastrement grâce à son support rigide à vis ou à griffes clipsables en option idéales pour la rénovation.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.
Les Atouts de la gamme:
Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.
Quelques mots du fabricant :
- Design moderne et élégant parfaitement affleurant
- Cette sortie de câble Odace est compatible avec les modèles S929660 et S949660
- Elle est adaptée aux câbles de 6 à 12mm, avec une partie mobile pour ajuster l'esthétique
- Support de fixation robuste pour installation fiable, possibilité d'ajouter rapidement des griffes si besoin
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


