Schneider Electric - Odace Spot LED encastré d'éclairage de balisage 2,4W 70 lm - S980771

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
douille - sans
couleur de la source lumineuse - blanc
adapté à la classe de protection (IP) - IP21
tension nominale - 230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606488134090
Réf. Sonepar
01887813409
Réf. Fournisseur
S980771
Marque
Schneider Electric
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
douille:
sans
couleur de la source lumineuse:
blanc
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
tension nominale:
230 V
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
avec lumière clignotante:
Non
avec symbole/impression permanent(e):
Non
avec symbole interchangeable:
Non
utilisation comme contact à poussoir:
non
mode de pose:
encastré
type de fixation:
fixation à griffes/vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
incolore
pays de fabrication:
ESPAGNE
puissance de la lampe max.:
2.4 W
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
consommation d'énergie:
2.4 W
largeur d'appareil:
74 mm
hauteur d'appareil:
74 mm
profondeur d'appareil:
42 mm
Les Atouts de l'article:
Parlez-moi du projecteur à diffusion Odace et de ce qui le rend unique.
Découvrez le spot à diffusion Odace de Schneider Electric pour un éclairage chaleureux. Ce projecteur diffuse une lumière douce dans les espaces communs. Il a été conçu pour offrir une expérience d'éclairage raffinée dans les zones à éclairage tamisé, telles que les couloirs d'hôtel ou les cages d'escalier, garantissant ainsi une ambiance accueillante et agréable pour les yeux.
Quelles sont les principales caractéristiques techniques du projecteur à diffusion Odace ?
La zone d'éclairage circulaire a été conçue pour s'harmoniser avec l'esprit de la gamme. Le produit est livré à l'unité dans une boîte contenant une protection anti-rayures en plastique recyclé.
Quels sont les avantages de la gamme Odace ?
Odace se distingue par son concept de design « rond sur carré », complété par un large choix de finitions et de matériaux haut de gamme, pour un look élégant et raffiné.
Quelques mots du fabricant :
- Pour un éclairage diffus, l'éclairage des couloirs et des escaliers
- Un éclairage tamisé pour les espaces communs
- À utiliser comme contrôleur pour commander un interrupteur standard ou un dispositif électronique avec neutre
- Cadre de fixation robuste pour une installation stable sur divers types de murs
- Motif rond sur fond carré
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


