Schneider Electric - Odace Styl - plaque Vert Chartreuse - 1 poste - S520702H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - vert
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480708893
Réf. Sonepar
01887070889
Réf. Fournisseur
S520702H
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
porte-étiquette:
Non
matériau:
plastique
couleur:
vert
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
nombre d'inserts pour interrupteurs:
1
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
type de fixation:
à clipser
largeur:
85 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
67 mm


