Schneider Electric - Odace - support modulaire - obturateur - 2 emplacements module VDI - blanc craie - S929400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plaque centrale
impression/marquage - sans
utilisation - obturateur
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9003
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606488133871
Réf. Sonepar
01887813387
Réf. Fournisseur
S929400
Marque
Schneider Electric
modèle:
plaque centrale
impression/marquage:
sans
utilisation:
obturateur
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
pays de fabrication:
ESPAGNE
hauteur:
74 mm
profondeur:
22 mm
Les Atouts de l'article:
Pouvez-vous me parler de la plaque centrale Odace pour les produits modulaires ?
Et qu'est-ce qui la rend unique ?
Découvrez la plaque centrale modulaire Odace de Schneider Electric pour les produits modulaires Remplacez les obturateurs par des produits modulaires de la gamme : prise RJ45, prise HDMI ou prise TV, pour tous vos besoins en matière de communication. Conçu pour offrir une adaptabilité maximale, il permet des configurations polyvalentes en combinant de manière transparente des modules RJ45, HDMI et TV au sein d'une même installation.
Quelles sont les principales caractéristiques techniques de la plaque centrale Odace pour les produits modulaires ?
La nouvelle architecture de jonction entre les cadres de fixation assure une fixation plus solide dans les installations à plusieurs modules, ce qui facilite leur manipulation. La plaque centrale est en thermoplastique de couleur blanche (RAL 9003). Cet appareil est destiné à être encastré ou monté en saillie et peut être installé à l'aide de vis ou de crochets fournis. Le produit est livré à l'unité dans un emballage de protection en plastique recyclé, et la boîte contient 10 pièces.
Quels sont les avantages de la gamme Odace ?
Odace se distingue par un concept de design « rond sur carré » unique, complété par un large choix de finitions et de matériaux haut de gamme, pour un look élégant et raffiné.
Quelques mots du fabricant :
- Regrouper des produits modulaires dans un même bloc (RJ45, TV, HDMI)
- Fixation par vis ou par griffes
- Fabriqué dans une finition blanche mate très tendance
- Cadre de fixation robuste pour une installation stable sur divers types de murs
- Motif rond sur fond carré
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


